Nordlux - Applique murale - TURN - Aluminium - Noir - LED Module Incl. - 2019061003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 970 lm
puissance du système - 13 W
indice de protection (IP) - IP54
montage mural - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924000638
Réf. Sonepar
04938400063
Réf. Fournisseur
2019061003
Marque
Nordlux
flux lumineux utile:
970 lm
puissance du système:
13 W
indice de protection (IP):
IP54
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
tension nominale (Un):
230...230 V
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Applique murale - TURN - Aluminium - Noir - LED Module Incl.
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


