Nordlux - Applique murale - VEJERS - Métal - Noir - E27 - 25091003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 60 W

  • indice de protection (IP) - autre

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581030077

Réf. Sonepar

04938103007

Réf. Fournisseur

25091003

Marque

Nordlux

puissance du système:

60 W

indice de protection (IP):

autre

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

matériau du boîtier/corps:

verre

protection de la surface du boîtier:

galvanisé

couleur du boîtier/corps:

noir

pas de variation:

Non

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

230 mm

Panneau LED:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale VEJERS - Matière Métal - Couleur Noir - IP54 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 60W Max. - 2 ans garantie

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux