fin de vie

Nordlux - BASTIA 35, Applique murale, Noir, IP54, E27 - 2118051003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5704924004643

Réf. Sonepar

04938400464

Réf. Fournisseur

2118051003

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP54

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

Le modèle Bastia trouve l’équilibre parfait entre classique et intemporel et expression architecturale moderne. Les abats-jours horizontaux et le diffuseur en acrylique offrent une lumière douce et non éblouissante.

Les Atouts de l'article:

Type : Applique murale / Matériaux : Métal, Plastique / Couleur : Noir / Culot : E27 / EAN : 5704924004643