Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Nordlux - Detecteur - SMART - Plastique - Noir - - 49091003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • couleur - noir

  • commandable à distance - Oui

  • sensibilité ajustable - Oui

  • luminosité de déclenchement ajustable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581465688

Réf. Sonepar

04938146568

Réf. Fournisseur

49091003

Marque

Nordlux

modèle:

autre

couleur:

noir

commandable à distance:

Oui

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

montage mural:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Detecteur SMART - Matière Plastique - Couleur Noir - IP54 - 2 ans garantie

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux