Non retournable

Nordlux - Éclairage sous meuble - LATONA 11W - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 47436101

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581446489

Réf. Sonepar

04938144648

Réf. Fournisseur

47436101

Marque

Nordlux

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

pas de variation:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

II

pays de fabrication:

CHINE

Éclairage sous meuble LATONA - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 11W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 1250 - 3000K/4000K

Les Atouts de l'article:

Éclairage sous meuble - LATONA 11W - Plastique - Blanc - LED Module Incl.

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux