Nordlux - Éclairage sous meuble - LATONA 8W - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 47426101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 9 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581446380
Réf. Sonepar
04938144638
Réf. Fournisseur
47426101
Marque
Nordlux
puissance du système:
9 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
pas de variation:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
classe de protection:
II
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Éclairage sous meuble - LATONA 8W - Plastique - Blanc - LED Module Incl.
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


