Non retournable

Nordlux - Éclairage sous meuble - LISMORE 4-kit - Plastique - Chromé - LED Module Incl. - 76730001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581210684

Réf. Sonepar

04938121068

Réf. Fournisseur

76730001

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

chrome

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension nominale (Un):

12...12 V

puissance de lampe acceptée:

0.5...0.5 W

flux lumineux:

72...72 lm

pays de fabrication:

CHINE

Éclairage sous meuble LISMORE 4-kit - Matière Plastique - Couleur Chromé - IP20 - Vol. 12 - LED Module Incl. - 0,7W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 75 - 3000K

Les Atouts de l'article:

Éclairage sous meuble - LISMORE 4-kit - Plastique - Chromé - LED Module Incl.

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux