Nordlux - Éclairage sous meuble - RENTON 150 - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 47816101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1500 lm
puissance du système - 17 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581418189
Réf. Sonepar
04938141818
Réf. Fournisseur
47816101
Marque
Nordlux
flux lumineux utile:
1500 lm
puissance du système:
17 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
longueur:
1512 mm
largeur:
24 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
230...230 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation DALI:
Non
pays de fabrication:
CHINE
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
classe de protection:
II
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec interrupteur:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
efficacité lumineuse:
88.2 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
hauteur/profondeur:
34 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
type de connexion:
fiche plate
raccordement électrique avec fiche:
Oui
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


