Non retournable

Nordlux - Éclairage sous meuble - RENTON 30 - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 47776101

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 420 lm

  • puissance du système - 4 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581417786

Réf. Sonepar

04938141778

Réf. Fournisseur

47776101

Marque

Nordlux

flux lumineux utile:

420 lm

puissance du système:

4 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

longueur:

312 mm

largeur:

24 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

230...230 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

efficacité lumineuse:

105 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

hauteur/profondeur:

34 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

type de connexion:

fiche plate

raccordement électrique avec fiche:

Oui

Éclairage sous meuble RENTON 30 - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 4W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 420 - 2700K

Les Atouts de l'article:

Éclairage sous meuble - RENTON 30 - Plastique - Blanc - LED Module Incl.

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux