Nordlux - Effet lumineux - SMARTLED COLOUR 2X5M - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 2210449901
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 10000 mm
indice de protection (IP) - IP65
tension de lampe - 220...240 V
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur de la lumière - multicolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924012839
Réf. Sonepar
04938401283
Réf. Fournisseur
2210449901
Marque
Nordlux
longueur:
10000 mm
indice de protection (IP):
IP65
tension de lampe:
220...240 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
multicolore
source lumineuse:
LED non interchangeable
adapté à un variateur:
Non
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
3 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


