Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nordlux - Effet lumineux - SMARTLED COLOUR 3M - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 2210439901

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension de lampe - 220...240 V

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924012822

Réf. Sonepar

04938401282

Réf. Fournisseur

2210439901

Marque

Nordlux

longueur:

3000 mm

indice de protection (IP):

IP65

tension de lampe:

220...240 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

source lumineuse:

LED non interchangeable

adapté à un variateur:

Non

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

3 mm

Effet lumineux SMARTLED COLOUR 3M - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP65 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 6W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 270 - 3000K

Les Atouts de l'article:

Effet lumineux - SMARTLED COLOUR 3M - Plastique - Blanc - LED Module Incl.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux