Nordlux - Lampadaire - NEXUS - Métal - Noir - GU10 - 2020644003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur/profondeur - 1408 mm
douille - GU10
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - noir
mode de pose - pied
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924002410
Réf. Sonepar
04938400241
Réf. Fournisseur
2020644003
Marque
Nordlux
hauteur/profondeur:
1408 mm
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
mode de pose:
pied
source lumineuse:
LED interchangeable
largeur:
120 mm
longueur:
260 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Lampadaire - NEXUS - Métal - Noir - GU10
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


