Nordlux - Lampe à poser - ELLEN 20 - Métal - Vert Poudré - E14 - 48555013

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 40 W

  • hauteur/profondeur - 400 mm

  • douille - E14

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924022548

Réf. Sonepar

04938402254

Réf. Fournisseur

48555013

Marque

Nordlux

puissance du système:

40 W

hauteur/profondeur:

400 mm

douille:

E14

couleur du boîtier/corps:

vert

tension nominale (Un):

220...240 V

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

avec interrupteur:

Oui

classe de protection:

II

largeur:

200 mm

longueur:

200 mm

Lampe à poser ELLEN 20 - Matière Métal - Couleur Vert Poudré - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E14 - 40W Max. - 2 ans garantie

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux