Non retournable

Nordlux - Lampe à poser - EXPLORE - Métal - Noir - GU10 - 2213505003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924012235

Réf. Sonepar

04938401223

Réf. Fournisseur

2213505003

Marque

Nordlux

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

220...240 V

pays de fabrication:

CHINE

Lampe à poser EXPLORE - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 7W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Lampe à poser - EXPLORE - Métal - Noir - GU10

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux