Nordlux - Lampe à poser - FAYE - Métal - Beige - LED Module Incl. - 2420155009

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 300 lm

  • hauteur/profondeur - 210 mm

  • couleur du boîtier/corps - beige

  • avec variateur - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924018312

Réf. Sonepar

04938401831

Réf. Fournisseur

2420155009

Marque

Nordlux

flux lumineux utile:

300 lm

hauteur/profondeur:

210 mm

couleur du boîtier/corps:

beige

avec variateur:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

pas de variation:

Non

avec interrupteur:

Oui

classe de protection:

III

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

160 mm

longueur:

160 mm

diamètre:

173 mm

pays de fabrication:

CHINE

Lampe à poser FAYE - Matière Métal - Couleur Beige - IP20 - Vol. 3.7 - LED Module Incl. - - 5 ans garantie - Lumen 300 - 2700K

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux