Nordlux - Lampe à poser - GLOSSY - Marbre - Opale - E27 - 2020505001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur/profondeur - 320 mm

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • mode de pose - pied

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924001024

Réf. Sonepar

04938400102

Réf. Fournisseur

2020505001

Marque

Nordlux

hauteur/profondeur:

320 mm

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

verre

couleur du boîtier/corps:

blanc

mode de pose:

pied

source lumineuse:

LED interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

largeur:

320 mm

longueur:

320 mm

pays de fabrication:

CHINE

Lampe à poser GLOSSY - Matière Marbre - Couleur Opale - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 15W Max. - 2 ans garantie

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux