Non retournable

Nordlux - Lampe à poser - STAY - Métal - Noir - E27 - 2020445003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur/profondeur - 680 mm

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • mode de pose - pied

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924000966

Réf. Sonepar

04938400096

Réf. Fournisseur

2020445003

Marque

Nordlux

hauteur/profondeur:

680 mm

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

mode de pose:

pied

source lumineuse:

LED interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

largeur:

580 mm

longueur:

200 mm

pays de fabrication:

CHINE

Lampe à poser STAY - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E27 - 60W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Lampe à poser - STAY - Métal - Noir - E27

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux