Nordlux - Lampe à poser - STRAP - Métal - Blanc - E27 - 46205001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur/profondeur - 550 mm
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
couleur du boîtier/corps - blanc
mode de pose - pied
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581397088
Réf. Sonepar
04938139708
Réf. Fournisseur
46205001
Marque
Nordlux
hauteur/profondeur:
550 mm
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
mode de pose:
pied
source lumineuse:
LED interchangeable
largeur:
170 mm
longueur:
170 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Lampe à poser - STRAP - Métal - Blanc - E27
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


