Nordlux - Lampe à poser - STRAP - Métal - Noir - E27 - 46205003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur/profondeur - 550 mm
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
couleur du boîtier/corps - noir
mode de pose - pied
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581397187
Réf. Sonepar
04938139718
Réf. Fournisseur
46205003
Marque
Nordlux
hauteur/profondeur:
550 mm
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
noir
mode de pose:
pied
source lumineuse:
LED interchangeable
largeur:
170 mm
longueur:
170 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


