Nordlux - Luminaire nomade - ARA 2 - Aluminium - Sablé - LED Module Incl. - 2318245008

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 240 lm

  • hauteur/profondeur - 292 mm

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924016929

Réf. Sonepar

04938401692

Réf. Fournisseur

2318245008

Marque

Nordlux

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

240 lm

hauteur/profondeur:

292 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

autre

avec variateur:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

pas de variation:

Non

avec interrupteur:

Oui

classe de protection:

III

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

pays de fabrication:

CHINE

Luminaire nomade ARA 2 - Matière Aluminium - Couleur Sablé - IP54 - Vol. 5 - LED Module Incl. - 2W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 240 - 3000K

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux