Nordlux - Luminaire nomade - BRING 16 - Plastique - Blanc/Noir - LED Module Incl. - 2218023001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 100 lm
source lumineuse - LED non interchangeable
indice de protection (IP) - IP54
avec interrupteur - Oui
classe de protection - III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924010552
Réf. Sonepar
04938401055
Réf. Fournisseur
2218023001
Marque
Nordlux
flux lumineux utile:
100 lm
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP54
avec interrupteur:
Oui
classe de protection:
III
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
120 mm
hauteur/profondeur:
300 mm
longueur:
160 mm
diamètre:
160 mm
longueur du câble:
0.1 m
alimentation en courant:
accu
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


