Nordlux - Luminaire nomade - ELLEN - Aluminium - Beige - LED Module Incl. - 2418015009

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 300 lm

  • hauteur/profondeur - 250 mm

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - beige

  • avec variateur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924017490

Réf. Sonepar

04938401749

Réf. Fournisseur

2418015009

Marque

Nordlux

flux lumineux utile:

300 lm

hauteur/profondeur:

250 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

beige

avec variateur:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

pas de variation:

Non

avec interrupteur:

Oui

classe de protection:

III

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

pays de fabrication:

CHINE

Luminaire nomade ELLEN - Matière Aluminium - Couleur Beige - IP44 - Vol. 3.7 - LED Module Incl. - 2,8W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 300 - 3000K

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux