Nordlux - Luminaire nomade - JIM - Métal - Bleu - LED Module Incl. - 2218105006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 300 lm
hauteur/profondeur - 303 mm
matériau du boîtier/corps - autre
couleur du boîtier/corps - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924010712
Réf. Sonepar
04938401071
Réf. Fournisseur
2218105006
Marque
Nordlux
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
300 lm
hauteur/profondeur:
303 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
bleu
source lumineuse:
LED non interchangeable
pas de variation:
Non
avec interrupteur:
Oui
classe de protection:
III
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
longueur:
280 mm
diamètre:
280 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Luminaire nomade - JIM - Métal - Bleu - LED Module Incl.
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


