Nordlux - Luminaire nomade - SPONGE Piquet - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 2018128003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 300 lm
hauteur/profondeur - 515 mm
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581496880
Réf. Sonepar
04938149688
Réf. Fournisseur
2018128003
Marque
Nordlux
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
300 lm
hauteur/profondeur:
515 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
source lumineuse:
LED non interchangeable
pas de variation:
Non
classe de protection:
III
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
puissance de lampe acceptée:
4.8...4.8 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
longueur:
200 mm
diamètre:
200 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Luminaire nomade - SPONGE Piquet - Plastique - Blanc - LED Module Incl.
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


