Nordlux - Luminaire nomade - SPONGE Stick - Plastique - Gris - LED Module Incl. - 2320715010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 300 lm
hauteur/profondeur - 350 mm
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - gris
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924014949
Réf. Sonepar
04938401494
Réf. Fournisseur
2320715010
Marque
Nordlux
flux lumineux utile:
300 lm
hauteur/profondeur:
350 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
source lumineuse:
LED non interchangeable
pas de variation:
Non
avec interrupteur:
Oui
classe de protection:
III
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
longueur:
200 mm
diamètre:
200 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


