Nordlux - Luminaire nomade - SPONGE Stick - Plastique - Noir - LED Module Incl. - 2320715003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 300 lm

  • hauteur/profondeur - 350 mm

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924014956

Réf. Sonepar

04938401495

Réf. Fournisseur

2320715003

Marque

Nordlux

flux lumineux utile:

300 lm

hauteur/profondeur:

350 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

source lumineuse:

LED non interchangeable

pas de variation:

Non

avec interrupteur:

Oui

classe de protection:

III

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

longueur:

200 mm

diamètre:

200 mm

pays de fabrication:

CHINE

Luminaire nomade SPONGE Stick - Matière Plastique - Couleur Noir - IP44 - - LED Module Incl. - 4,8W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 300 - 2700K

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux