Nordlux - Luminaire nomade - SPONGE Suspension - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 2018103003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 300 lm

  • hauteur/profondeur - 554 mm

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581496781

Réf. Sonepar

04938149678

Réf. Fournisseur

2018103003

Marque

Nordlux

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

300 lm

hauteur/profondeur:

554 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

source lumineuse:

LED non interchangeable

pas de variation:

Non

classe de protection:

III

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

longueur:

200 mm

diamètre:

200 mm

pays de fabrication:

CHINE

Luminaire nomade SPONGE suspension - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP65 - Vol. 5 - LED Module Incl. - 4,8W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 300 - 2700K

Les Atouts de l'article:

Luminaire nomade - SPONGE Suspension - Plastique - Blanc - LED Module Incl.

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux