Nordlux - Luminaire sur rail - CLYDELINK - Métal - Blanc - LED Module Incl. - 2213550101

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 5 W

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924012273

Réf. Sonepar

04938401227

Réf. Fournisseur

2213550101

Marque

Nordlux

puissance du système:

5 W

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

autre

tension nominale (Un):

220...240 V

flux lumineux:

350...350 lm

pays de fabrication:

CHINE

Luminaire sur rail CLYDELINK - Matière Métal - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 4W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 350 - 2700K

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux