Nordlux - Luminaire sur rail - MIB6LINK - Métal - Blanc - GU10 - 71669901
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
classe de protection - I
variation DALI - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581332287
Réf. Sonepar
04938133228
Réf. Fournisseur
71669901
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
plastique
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
plastique opalin
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
réflecteur:
sans
élément de distribution de lumière:
sans
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
4...35 W
largeur:
60 mm
longueur:
320 mm
diamètre externe:
60 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
section de conducteur:
0.75 mm²
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire sur rail - MIB6LINK - Métal - Blanc - GU10
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


