🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Nordlux - Luminaire sur rail - MUNINLINK - Métal - Noir - GU10 - 86129903

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • adapté à un montage encastré - Non

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924012723

Réf. Sonepar

04938401272

Réf. Fournisseur

86129903

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

noir

adapté à un montage encastré:

Non

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

autre

tension nominale (Un):

220...240 V

Luminaire sur rail MUNINLINK - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 8W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Luminaire sur rail - MUNINLINK - Métal - Noir - GU10

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux