Nordlux - Luminaire sur rail - RONDIELINK - Métal - Noir - GU10 - 2110639903
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 35 W
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
classe de protection - I
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924007279
Réf. Sonepar
04938400727
Réf. Fournisseur
2110639903
Marque
Nordlux
puissance du système:
35 W
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
I
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
douille:
GU10
pas de variation:
Non
hauteur/profondeur:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Luminaire sur rail - RONDIELINK - Métal - Noir - GU10
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


