fin de vie

Nordlux - OTIS SDB 40 app. murale alum-plastique Chrome LED int. 1300 Lumens 3000K - 2015401033

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1300 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 40

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924002694

Réf. Sonepar

04938400269

Réf. Fournisseur

2015401033

Marque

Nordlux

flux lumineux utile:

1300 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

évaluation de l’éblouissement (UGR):

40

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

chrome

OTIS 40 est une applique murale élégante de coloris Chrome en Aluminium-plastique. Idéale pour la salle de bain. LED integrée, 1300 Lumens 3000K

Les Atouts de l'article:

Typologie de produit : Applique murale / Matière : Aluminium-plastique / Couleur : Chrome / Culot : LED integrée / Lumens : 1300 / EAN : 5704924002694