Nordlux - Plafonnier - DESI 28 - Aluminium - Noir - E27 - 77646003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1200 lm
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
avec détecteur de mouvement - Non
type de connexion - borne à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581250987
Réf. Sonepar
04938125098
Réf. Fournisseur
77646003
Marque
Nordlux
flux lumineux utile:
1200 lm
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne à vis
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique opalin
pays de fabrication:
CHINE
tension nominale (Un):
220...255 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Oui
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
puissance de lampe acceptée:
8...24 W
valeur de papillotement Pst LM:
28
largeur:
275 mm
hauteur/profondeur:
75 mm
diamètre externe:
275 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
0.75 mm²
Les Atouts de l'article:
Plafonnier - DESI 28 - Aluminium - Noir - E27
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


