Nordlux - Plafonnier - HARLOW 60 - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 2110496101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - blanc
finition du paralume - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924007118
Réf. Sonepar
04938400711
Réf. Fournisseur
2110496101
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP54
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
blanc
tension nominale (Un):
220...240 V
Degré de protection (NEMA):
3
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Plafonnier - HARLOW 60 - Plastique - Blanc - LED Module Incl.
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


