Non retournable

Nordlux - Plafonnier - LANDONSMART Long - Métal - Blanc - LED Module Incl. - 2110850101

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • finition du paralume - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924007477

Réf. Sonepar

04938400747

Réf. Fournisseur

2110850101

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

blanc

tension nominale (Un):

220...240 V

pays de fabrication:

CHINE

Plafonnier LANDONSMART Long - Matière Métal - Couleur Blanc - IP44 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 8W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 700 - 2700K-6500K

Les Atouts de l'article:

Plafonnier - LANDONSMART Long - Métal - Blanc - LED Module Incl.

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux