Nordlux - Plafonnier - MIB - Métal - Noir - GU10 - 2020666003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 120 mm
douille - GU10
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924002434
Réf. Sonepar
04938400243
Réf. Fournisseur
2020666003
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
120 mm
douille:
GU10
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
noir
tension nominale (Un):
220...240 V
largeur:
120 mm
hauteur/profondeur:
200 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Plafonnier - MIB - Métal - Noir - GU10
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


