Nordlux - Plafonnier - OJA 29 Carré - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 2015056101

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 14.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924002168

Réf. Sonepar

04938400216

Réf. Fournisseur

2015056101

Marque

Nordlux

puissance du système:

14.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

220...240 V

couleur de la lumière:

blanc

pays de fabrication:

CHINE

Plafonnier OJA 29 Carré - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 14,5W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 1600 - 3000K/4000K

Les Atouts de l'article:

Plafonnier - OJA 29 Carré - Plastique - Blanc - LED Module Incl.

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux