Nordlux - Plafonnier - OJA 60 - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 50066101

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3200 lm

  • puissance du système - 38 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581488380

Réf. Sonepar

04938148838

Réf. Fournisseur

50066101

Marque

Nordlux

flux lumineux utile:

3200 lm

puissance du système:

38 W

température de couleur:

2700...2700 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

220...240 V

puissance de lampe acceptée:

38...38 W

couleur de la lumière:

blanc

pays de fabrication:

CHINE

Plafonnier OJA 60 - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 28W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 3200 - 2700K

Les Atouts de l'article:

Plafonnier - OJA 60 - Plastique - Blanc - LED Module Incl.

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux