Nordlux - Plafonnier - OJASMART 60 - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 2015146101

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924002991

Réf. Sonepar

04938400299

Réf. Fournisseur

2015146101

Marque

Nordlux

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

220...240 V

couleur de la lumière:

blanc

pays de fabrication:

CHINE

Plafonnier OJASMART 60 - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 30W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 3500 - 2700K-6500K

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux