Nordlux - Plafonnier - VIC 29 4000K - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 2310176001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2400 lm
puissance du système - 23.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP21
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924015373
Réf. Sonepar
04938401537
Réf. Fournisseur
2310176001
Marque
Nordlux
flux lumineux utile:
2400 lm
puissance du système:
23.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP21
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
48 mm
diamètre externe:
290 mm
type de câblage:
terminaison
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
Les Atouts de l'article:
Plafonnier - VIC 29 4000K - Plastique - Blanc - LED Module Incl.



