Nordlux - Potelet - ARKI 100 - Acier galvanisé - Acier galvanisé - E27 - 2118108031

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924004698

Réf. Sonepar

04938400469

Réf. Fournisseur

2118108031

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP54

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de luminaire:

borne lumineuse

douille:

E27

pays de fabrication:

CHINE

Potelet ARKI 100 - Matière Acier galvanisé - Couleur Acier galvanisé - IP54 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 20W Max. - 2 ans garantie

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux