Nordlux - Potelet - ARKI 100 - Métal - Noir - E27 - 2118108003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
hauteur/profondeur - 1000 mm
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - plastique
puissance du système - 20 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924004681
Réf. Sonepar
04938400468
Réf. Fournisseur
2118108003
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP54
hauteur/profondeur:
1000 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance du système:
20 W
type de luminaire:
borne lumineuse
douille:
E27
classe de protection:
I
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Potelet - ARKI 100 - Métal - Noir - E27
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


