Nordlux - Potelet - BIRK - Aluminium - Noir - E27 - 45518003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 800 mm
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - aluminium
puissance du système - 40 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581363984
Réf. Sonepar
04938136398
Réf. Fournisseur
45518003
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
800 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
40 W
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
pays de fabrication:
CHINE
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
0...40 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
diamètre:
90 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
type de connexion:
borne à vis
Les Atouts de l'article:
Potelet - BIRK - Aluminium - Noir - E27
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


