Non retournable

Nordlux - Potelet - BLOKHUS - Acier galvanisé - Acier galvanisé - E27 - 25078031

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • hauteur/profondeur - 920 mm

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • puissance du système - 60 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581124042

Réf. Sonepar

04938112404

Réf. Fournisseur

25078031

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP54

hauteur/profondeur:

920 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

puissance du système:

60 W

type de luminaire:

borne lumineuse

douille:

E27

traitement de la surface:

galvanisé

classe de protection:

II

pays de fabrication:

CHINE

Potelet BLOKHUS - Matière Acier galvanisé - Couleur Acier galvanisé - IP54 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 60W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Potelet - BLOKHUS - Acier galvanisé - Acier galvanisé - E27

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux