Non retournable

Nordlux - Potelet - BLOKHUS - Cuivre - Cuivre - E27 - 25078030

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur du boîtier/corps - cuivre

  • matériau du boîtier/corps - cuivre

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581123045

Réf. Sonepar

04938112304

Réf. Fournisseur

25078030

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP54

couleur du boîtier/corps:

cuivre

matériau du boîtier/corps:

cuivre

type de luminaire:

borne lumineuse

douille:

E27

pays de fabrication:

CHINE

Potelet BLOKHUS - Matière Cuivre - Couleur Cuivre - IP54 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 60W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Potelet - BLOKHUS - Cuivre - Cuivre - E27

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux