Nordlux - Potelet - CONCORDIA - Aluminium - Anthracite - GU10 - 49018050
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 1000 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
puissance du système - 28 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581464384
Réf. Sonepar
04938146438
Réf. Fournisseur
49018050
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
1000 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
28 W
type de luminaire:
borne lumineuse
douille:
GU10
classe de protection:
I
diamètre:
150 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


