Non retournable

Nordlux - Potelet - LØNSTRUP 32 - Acier galvanisé - Acier galvanisé - E27 - 71428031

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 1160 mm

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • puissance du système - 60 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581253674

Réf. Sonepar

04938125367

Réf. Fournisseur

71428031

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

1160 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

puissance du système:

60 W

type de luminaire:

borne lumineuse

douille:

E27

traitement de la surface:

galvanisé

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

longueur:

320 mm

diamètre:

320 mm

pays de fabrication:

CHINE

Potelet LØNSTRUP 32 - Matière Acier galvanisé - Couleur Acier galvanisé - IP44 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 60W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Potelet - LØNSTRUP 32 - Acier galvanisé - Acier galvanisé - E27

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux