Non retournable

Nordlux - Potelet - VEJERS - Métal - Noir - E27 - 25118003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581032071

Réf. Sonepar

04938103207

Réf. Fournisseur

25118003

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP54

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

acier

type de luminaire:

borne lumineuse

douille:

E27

traitement de la surface:

galvanisé

pays de fabrication:

CHINE

Potelet VEJERS - Matière Métal - Couleur Noir - IP54 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 60W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Potelet - VEJERS - Métal - Noir - E27

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux