Non retournable

Nordlux - Rail - LINK 1,8M - Métal - Mat noir - 2110589903

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1800 mm

  • charge électrique max. par phase - 690 W

  • couleur - noir

  • classe de protection - I

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924007194

Réf. Sonepar

04938400719

Réf. Fournisseur

2110589903

Marque

Nordlux

longueur:

1800 mm

charge électrique max. par phase:

690 W

couleur:

noir

classe de protection:

I

matériau:

plastique

hauteur:

18 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

35 mm

pays de fabrication:

CHINE

Luminaire sur rail LINK - Matière Métal - Couleur Mat noir - IP20 - Vol. 230 - 690W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Rail - LINK 1,8M - Métal - Mat noir

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux