Non retournable

Nordlux - Rail - LINK 1M - Métal - Noir - 79079903

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1070 mm

  • nombre de groupes/phases - 1

  • charge électrique max. par phase - 690 W

  • couleur - noir

  • adapté à un montage encastré - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581356382

Réf. Sonepar

04938135638

Réf. Fournisseur

79079903

Marque

Nordlux

longueur:

1070 mm

nombre de groupes/phases:

1

charge électrique max. par phase:

690 W

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

I

forme:

autre

matériau:

acier

finition de la surface:

autre

PLIABLE:

Non

largeur:

35 mm

hauteur:

18 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

35 mm

pays de fabrication:

CHINE

Luminaire sur rail LINK 1M - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 230 - 690W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Rail - LINK 1M - Métal - Noir

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux